Portsculă cu fixare tip Whistle Notch Forma ADB 20 mm

Cod articol: 300430 20
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 63 mm
⌀ exterior D 52 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 20
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300430 20
EAN / GTIN 4045197284471

Descriere

Execuţie:

Cu şurub opritor. Tije superfinisate (funcţionare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Avantaj:

Scula este fixată pe suprafaţa aplatizată cu şurubul de strângere şi sprijinită din spate cu şurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc iar funcţionarea decurge fără vibraţii.

Aplicaţie:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică şi suprafaţă de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E şi DIN 6535 HE.
  • Pierderea de lungime datorată ascuţirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu şurubul din portsculă.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături