Portsculă cu prindere SK Forma AD cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 16mm

Cod articol.: 300255 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005195; ZYL01601115
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Flächenspannfutter Form AD
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Filet G; M M16
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 168,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Formă AD
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300255 16
EAN / GTIN 4062406242831
Număr producător 300255 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Cu orificii ale canalului de răcire. Fără posibilitate de închidere.
Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G 6,3 / 18000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.