Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais 16 mm

Prekės Nr.: 300255 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 40 A = 100
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Aušinimo kanalo anga neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 48 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 16
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300255 16
EAN / GTIN 4062406242831

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.
Su aušinimo kanalais. Neuždaromas

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį