Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 300100 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Flächenspannfutter Form ADB
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04001795; ZYL01401015
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Suprafață de prindere dreaptă
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Referinţă de prindere 40
Diametrul cozii DS 14 mm
Tip de coadă HB
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Lungime activă A 50 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 44 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 118,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300100 14
EAN / GTIN 4045197282743
Număr producător 300100 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.