Weldon įspraustinė, forma ADB, SK 40, trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 14mm

Prekės Nr.: 300100 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. 14 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 14 mm
Iškyšos ilgis 50 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 44 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Bendras ilgis 118,4 mm
Bendras aukštis 44 mm
Bendras plotis 44 mm
Standartas DIN 6359; ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršiaus apdirbimas poliruot.
Svoris 0,36 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300100 14
EAN / GTIN 4045197282743
Gamintojo numeris 300100 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT –
Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.
Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.