{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Formă suport | drept | |
| Procedeu de prelucrare | Strunjire exterioară | |
| Standard | DIN 4980 | |
| Lăţimea cozii | 16 mm | |
| Înălţimea cozii | 16 mm | |
| Material tăiș | HC-P20 | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-K25 | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip produs delete( ) | Cuţit pentru strunjit |
| Cod articol | 296925 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197521231 | |
| Număr producător | 296925 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |