• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit de strunjit pe dreapta conform DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, Pătrat coadă: 10mm

Cod articol.: 296745 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 90 mm
Forma cozii pătrată
Denumirea producătorului Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4978 (ISO 3)
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 4978
Lăţimea cozii 10 mm
Înălţimea cozii 10 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 296745 10
EAN / GTIN 4045197884480
Număr producător 296745 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).