• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit de strunjit lat neutru conform DIN 4976 (ISO 4), P20/K25, Înălţimea cozii: 12mm

Cod articol.: 296605 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Forma cozii pătrată
Lăţimea tăişului b 12
Direcţie de tăiere neutru
Formă suport drept
Procedeu de prelucrare Strunjire exterioară
Standard DIN 4976
Lăţimea cozii 12 mm
Înălţimea cozii 12 mm
Material tăiș HC-P20
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-K25
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 296605 12
EAN / GTIN 4045197519498
Număr producător 296605 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carbură – Cozi din oţel cu o rezistenţă de 700 – 800 N/mm2 şi suprafeţe de aşezare frezate, plane. Echipat cu plăcuţe din carbură şlefuite cu diamant. Teşitura suprafeţei libere ale plăcilor este şlefuită fin. Toate cuţitele pentru strunjit sunt livrate cu tăişul ascuţit. Prin ascuţirea tăişului cu un ascuţitor manual din carbură de bor se amplifică rezistenţa muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăişului depinde de condiţiile de lucru. În cazul aşchierii de degroşare şi aşchierii întrerupte, tăişul trebuie obligatoriu ascuţit.
Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).