• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4974 (ISO 9), M20, Pătrat coadă: 20mm

Cod articol.: 296430 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Forma cozii pătrată
Diametru min. alezaj 34 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire interioară
Standard DIN 4974
Lăţimea cozii 20 mm
Înălţimea cozii 20 mm
Material tăiș M20
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 296430 20
EAN / GTIN 4045197884855
Număr producător 296430 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).