Lamă pătrată 20X160 mm

Cod articol: 295000 20X160
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune pătrat D 20 mm
Materialul sculei HSS Co 10
Lungime 160 mm
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 295000 20X160
EAN / GTIN 4045197187550

Descriere

Execuţie:

Bare din oţel rapid rectificate pătrate şi rotunde.
HSS Co 10 (10 % cobalt, 67 HRC).
Cuţite de strunjit pătrate, conform DIN 4964 Forma B. Lăţime: Toleranţă h12. Capete teşite.

Aplicaţie:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oţeluri profilate.
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
    D×lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături