Lamă pătrată, HSS Co 10, D×lungime: 14X100mm

Cod articol.: 295000 14X100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D×lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Formă secțiune transversală Pătrat (B)
Lăţime 14 mm
Înălţime 14 mm
Material tăiș HSS Co 10
Standard DIN 4964
Tip produs Lamă/bară brute-blank

Identificare și clasificare

Cod articol 295000 14X100
EAN / GTIN 4045197187475
Număr producător 295000 14X100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare din oţel rapid rectificate pătrate şi rotunde.
HSS Co 10 (10 % cobalt, 67 HRC).
Cuţite de strunjit pătrate, conform DIN 4964 Forma B. Lăţime: Toleranţă h12. Capete teşite.

Aplicaţie:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oţeluri profilate.