Cifre de percuție 0 - 8, înălțime 5 mm, 9 bucăți.

Cod articol: 293A.5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293A.5
EAN / GTIN 3148511663417
Număr producător 293A.5
L-Număr L60130 3530

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel carbon 60 HRc
  • Livrat în cutie de plastic

Caracteristică:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Dimensiuni [mm]: 40 x 40 x 80
  • Secțiune transversală de marcare [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460