Poanson locaş pentru hexagon exterior ⌀ d = 32 mm, TiN, Hexagon: 3mm

Cod articol.: 293110 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
Toleranţă - 0,05 bis - 0,09 mm
Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Lubrifiant de răcire da
Diametru exterior D 32
Lungime profil tmax 40 mm
Hexagon SW 3 mm
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293110 3
EAN / GTIN 4062406560966
Număr producător 293110 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Notă:

Geometrii speciale, la cerere. Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.