Alat za izradu 6-kutnih profila ⌀ d = 32 mm, TiN, 6-kut: 3mm

Artikl br.: 293110 3
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
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ d 32 mm
Imbus 3 mm
L1 20,5 mm
Prevlaka TiN
Profil 6-kut
Rezni materijal HSS
Duljina profila tmaks 40 mm
Tolerancija - 0,05 do - 0,09 mm
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 293110 3
EAN / GTIN 4062406560966
Broj proizvođača 293110 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Napomena:

Posebne geometrije na upit. Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.