Portsculă pentru broşare, inch ⌀ d = 5 mm 3/4 inch

Cod articol: 293079 3/4
Reducere
275,01 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 3/4 inch
L 34 mm
Lungimea cozii Ls 46 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Tip coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293079 3/4
EAN / GTIN 4062406128968

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru strunguri longitudinale.

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii