Cheie-furcă, Pentru ⌀ suport: 8mm

Cod articol.: 293006 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ suport (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea tăişului a 32 mm
Lăţimea tăişului b 8 mm
Tip produs Chei cu pini
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru şuruburi cu cap cu sloturi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293006 8
EAN / GTIN 4067263107620
Număr producător 293006 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru deschiderea părții frontale a suporturilor de profil pentru a putea înlocui piesele de uzură, cum ar fi rulmenții.