Portsculă pentru broşare, inch ⌀ d = 16 mm 1.1/4 inch

Cod articol: 293076 1.1/4
Reducere
406,85 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 1.1/4 inch
L 76 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tip coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293076 1.1/4
EAN / GTIN 4062406129057

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii