Portsculă pentru broşare, inch ⌀ d = 16 mm, ⌀ cozii DS: 3/4inch

Cod articol: 293076 3/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 3/4 inch
L 76 mm
Lungimea cozii Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tip coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033
Număr producător 293076 3/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Maşini CNC şi maşini convenţionale.

Accesorii opţionale:

Accesoriu poziţionare (Cod: 293000) şi cheie cu pini (Cod: 293006).
Capetele de antrenare pentru cozi MK se pot comanda la Cod 293008, în mărimile MK2, MK3 şi MK4.

Notă:

  • Atenţie: Folosiţi întotdeauna ⌀ recomandat al poansonului.
  • Alte îmbinări pentru cozi sunt disponibile la cerere.