{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii prealabile | 1 mm | |
| Lungime utilă | 1,5 mm | |
| Diametru exterior | 5 | |
| Lungimea totală | 10 mm | |
| Toleranţă | 0,0 bis +0,01 mm | |
| Profil | Torx® | |
| Profil Torx® | TX5 | |
| Torx® Clătinare diametru exterior | 1,48 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Tip produs | sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293069 TX5 | |
| EAN / GTIN | 4062406129699 | |
| Număr producător | 293069 TX5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |