Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 8 mm, WC/C, Hexagon: 3mm

Cod articol.: 293041 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
Toleranţă +0,06 bis +0,08 mm
Material tăiș Carbură
Diametrul găurii prealabile 3,06 mm
Dimensiune cheie metric SW 3 mm
Strat de acoperire WC/C
Denumirea producătorului Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diametru exterior D 8
Lungimea totală L 18 mm
Lungime profil tmax 7 mm
Hexagon SW 3 mm
Profil de tăiere Hexagon
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293041 3
EAN / GTIN 4062406785017
Număr producător 293041 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbură de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oţeluri inoxidabile.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broșare Cod 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.