{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport concasor neted cu valţuri | |
| Număr de role | 6 buc. | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Diametrul nominal D | 26 mm | |
| Lungime activă LA | 128 mm | |
| Lungime utilă LN | 50 mm | |
| Interval de reglare min. | -0,05 mm | |
| Interval de reglare min. | 0,1 mm | |
| Rugozitate Rz | 1 µm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 291553 26 | |
| EAN / GTIN | 4060491000503 | |
| Număr producător | G1.2-026.00-3-050-ZS20 | |
| Producător/responsabil | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |