Sculă pentru vălţuit/galetat tip G, ⌀ coadă cilindrică 20 mm, ⌀ D: 17mm

Cod articol.: 291553 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport concasor neted cu valţuri
Număr de role 5 buc.
Direcţie de tăiere pe dreapta
Diametrul nominal D 17 mm
Lungime activă LA 128 mm
Lungime utilă LN 50 mm
Interval de reglare min. -0,05 mm
Interval de reglare min. 0,1 mm
Rugozitate Rz 1 µm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 291553 17
EAN / GTIN 4060491000411
Număr producător G1.1-017.00-3-050-ZS20
Producător/responsabil ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe maşinile CNC, pe maşinile de strunjit, frezat şi găurit convenţionale.
Reglare progresivă în µm (domeniu de reglare de la -0,05 mm până la +0,1 mm).

Avantaj:

Special pentru producţia de serie. Productivitate maximă datorită avansurilor de 0,05 mm – 0,3 mm per rolă.
Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Slăbirea automată la retragerea sculei împiedică deteriorarea suprafeţelor vălţuite.

Aplicaţie:

Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.
  • Prelucrare pe dreapta.
  • Până la clasa de toleranţă IT8.
  • Pentru găuri până la ⌀ 49 mm.

Notă:

Cu ⌀ de la 10 mm, opţional cu răcire interioară.