{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Lungimea acului | 353 mm | |
| Pentru diametru orificiu de min. | 38 mm | |
| Pentru diametru orificiu de min. | 44 mm | |
| Număr de treceri | 3 | |
| Lungime de broşare în oţel | 150 mm | |
| Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 3.800 kg | |
| Lăţime spatelui | 14,39 mm | |
| Adâncimea canalului | 3,3 mm | |
| Lăţimea tăişului | 12 mm | |
| Pentru precizia ajustajului | P9 | |
| Material tăiș | HSS | |
| Tip produs | Sculă de broşat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290406 12D1 | |
| EAN / GTIN | 662600888084 | |
| Număr producător | 44409P9 |