Broşă pentru canalele de pană din HSS Ajustaj P9, Tip: 10D1

Cod articol.: 290406 10D1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Lungimea acului 353 mm
Pentru diametru orificiu de min. 30 mm
Pentru diametru orificiu de min. 38 mm
Număr de treceri 3
Lungime de broşare în oţel 150 mm
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare 2.950 kg
Lăţime spatelui 14,39 mm
Adâncimea canalului 3,3 mm
Lăţimea tăişului 10 mm
Pentru precizia ajustajului P9
Material tăiș HSS
Tip produs Sculă de broşat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290406 10D1
EAN / GTIN 662600888077
Număr producător 44408P9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Inclusiv anexele necesare, cu excepția dimensiunii 2A,, deoarece acestea nu sunt necesare aici.

Notă:

  • În cazul materialelor mai rezistente, măriţi numărul de treceri sau folosiţi mai multe broşe speciale (disponibile la cerere).
  • După prima şi a doua trecere din cele trei, ridicaţi uşor tachetul − broşa se îndreaptă automat.
  • La cerere se pot livra broşe cu strat de acoperire şi broşe cu dimensiuni imperiale.
  • Ref. 28, 32 şi 36 se livrează la cerere în scurt timp.