Plăcuță pentru prelucrare canale cu muchie teșită P9, TiN, Pentru lăţimea canalului m: 12mm

Cod articol.: 290360 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea canalului m (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţe profilate
Material tăiș HSS
Lubrifiant de răcire da
Profil de tăiere Hexagon
Strat de acoperire TiN
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290360 12
EAN / GTIN 4045197881335
Număr producător 290360 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CRP
N
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.
Recomandat pentru reascuţire.

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale conform DIN 6885, DIN 138 şi normelor de fabricaţie.
Pentru lăţimi de canale cu toleranţa JS9, folosiţi plăcuţe cu toleranţa H7.

Notă:

  • Dimensiunile speciale (lăţimi ale canalelor) sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Începând de la o lăţime a canalului de 16 mm, sunt obligatorii două treceri. Prima străpungere trebuie realizată cu cca. jumătate din lăţimea canalului (de ex., 10 mm la o lăţime a canalului de 18 mm). Pentru prima trecere, se recomandă utilizarea unei plăcuţe fără teşitură (290370 - 290379) deoarece sunt posibile adâncimi mai mari ale canalelor.