Plokštelė grioveliams su nuožula P9 12 mm

Prekės Nr.: 290360 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

grioveliams, kurių plotis m 12 mm
Danga TiN
kai tolerancijos tikslumas P9
Pjovimo briaunos plotis w 11,982 mm
Griovelio gylis t 3,89 mm
Pjovimo briaunos storis b 14 mm
Nuožula 0,2 mm × 45°
Ašmenys HSS
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290360 12
EAN / GTIN 4045197881335

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Paskirtis:

Daryti griovelius pagal DIN 6885, DIN 138 ir gamyklinius standartus.
Grioveliams, kurių pločio tolerancija JS9, reikalingos pjovimo galvutės, kurių tolerancija H7.

Pastaba:

  • Specialių dydžių (griovelių pločio) reikia teirautis.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Kai griovelio plotis didesnis nei 16 mm, būtinai reikia dviejų praėjimų. Pirmojo praėjimo skersmuo turi būti apie pusės griovelio pločio (pvz., 10 mm, kai griovelio plotis 18 mm). Pirmam praėjimui rekomenduojama naudoti pjovimo plokštelę be nuožulos (290370290379), nes galimi didesni griovelių gyliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Įrankių laikikliai
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
    Grioveliams, kurių plotis m (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį