{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul arborelui Ds | 25 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| potrivit pentru lăţime canal m | 3 mm | |
| Diametru suport de plăcuțe D1 | 7,8 mm | |
| Diametru minim pre-găurire Dmin | 8,36 mm | |
| Lungime activă A | 30 mm | |
| Decalaj central L3 | 4,2 mm | |
| Rază suport de plăcuțe R2 | 3,9 mm | |
| Lungimea tijei Ls | 90 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290355 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197881090 | |
| Număr producător | 290355 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |