{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul arborelui Ds | 32 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Potrivit pentru lăţime canal m | 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm | |
| Diametru suport de plăcuțe D1 | 40 mm | |
| Diametru minim pre-găurire Dmin | 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm | |
| Lungime activă A | 200 mm | |
| Decalaj central L3 | 23 mm | |
| Rază suport de plăcuțe R2 | 20 mm | |
| Lungimea tijei Ls | 100 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290353 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197881076 | |
| Număr producător | 290353 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |