Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe hexagonale ⌀ DS 32 mm, începând cu hexagon: 11mm

Cod articol.: 290344 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea tijei Ls 100 mm
Diametrul arborelui Ds 32 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 10 mm
Diametru minim pre-găurire Dmin 10,5 mm
Lungime activă A 40 mm
Decalaj central L3 5,5 mm
Potrivit pentru deschidere hexagonală min. 11 mm
Potrivit pentru deschidere hexagonală max. 17 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290344 11
EAN / GTIN 4045197965660
Număr producător 290344 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.