arbore cu came sculă aşchietoare

Cod articol.: 2900424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului Drehwerkzeug Nockenwelle
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2900424
EAN / GTIN 4046459141365
Număr producător 2900424
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Utilizat pentru rotirea arborelui cu came.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 49 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • pentru tipul motorului: Benzină
  • Șurub hexagonal de antrenare: 19 mm