Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 25mm

Cod articol.: 290004 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0250 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea tijei LS 20 mm
Diametru randalină d1 20 mm; 25 mm
Diametru găurire randalină d2 6 mm
Lăţime randalină b 8 mm
Zona de lucru min. 8 mm
Zona de lucru max. 200 mm
Profil randalină RAA 0°
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere neutru
Tip produs Suport de scule de randalinare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290004 25
EAN / GTIN 4030741317514
Număr producător 31000715
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Muchia superioară a suportului = înălţimea vârfurilor
Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Click-Pin: Pentru schimbarea rapidă şi fără probleme a randalinei.
Structură modulară: Utilizat universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.