{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo kryptis | neutral. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 25 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Rändelformwerkzeug universal | |
| Rifliavimo skersmuo d1 | 20 mm; 25 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės skersmuo d2 | 6 mm | |
| Rifliavimo plotis b | 8 mm | |
| Darbinis diapazonas min. | 8 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. | 200 mm | |
| Rifliavimo profilis | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30° | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | rifliavimo įrankio laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290004 25 | |
| EAN / GTIN | 4030741317514 | |
| Gamintojo numeris | 31000715 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |