Panoul de spate pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol.: 28RW22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 28RW22
EAN / GTIN 4017976328225
Număr producător 28RW22
L-Număr L90080 1312
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Poate fi înșurubat ca perete longitudinal. Plasă de sârmă sudată, galvanizată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm. 3 înălțimi și 3 lățimi, potrivite pentru diferite tipuri și dimensiuni de cărucioare.

Caracteristică:

  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
  • Înălțime totală (mm): 1625
  • Notă: pentru suprafața de încărcare 1250 x 610 mm
  • Înălțime totală (mm): 1625