Zadnja plošča za voziček za prevzem naročil

Št. art.: 28RW22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 28RW22
EAN/GTIN 4017976328225
Številka proizvajalca 28RW22
L-število L90080 1312
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Privijačite ga lahko kot vzdolžno steno. Varjena žična mreža, pocinkana, velikost očesa 100 x 50 mm. 3 višine in 3 širine, primerne za različne vrste in dimenzije vozičkov.

Lastnosti:

  • Dolžina uporabne površine (mm): 1250
  • Skupna višina (mm): 1625
  • Opomba: za nakladalno površino 1250 x 610 mm
  • Skupna višina (mm): 1625