Extractor de știfturi cu role 1/2″ 9 mm

Cod articol.: 287B.9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 287B.9
EAN / GTIN 3148511656518
Număr producător 287B.9
L-Număr L60130 5737
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acționare prin intermediul hexagonului sau cu un clichet de 1/2″
  • Pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor cu bolțuri.

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 9
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6 muchii [mm]: 22
  • putere [mm]: 9
  • [g]: 245
  • [kg]: 0,245