Vytahovač šroubů 1/2″ 9 mm

Artiklové číslo: 287B.9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 287B.9
EAN / GTIN 3148511656518
Číslo výrobce 287B.9
L-číslo L60130 5737
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pohon přes šestihran nebo pomocí 1/2″ ráčny
  • Pro utahování nebo povolování šroubů s čepy.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 9
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-hrana [mm]: 22
  • výkon [mm]: 9
  • [g]: 245
  • [kg]: 0,245