adaptor pentru transmisie Mercedes 722,9 (M12x1.5)

Cod articol.: 2871580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2871580
EAN / GTIN 4046459136668
Număr producător 2871580
L-Număr L60160 112619
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0124-43 / -432 K.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 86 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Filet de conectare: M12x1,5