3C-Șurubelniță dreaptă cu capac de lovire 7 mm

Cod articol.: 2824116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie ja
Deschiderea cheii SW 10 mm
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie; Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă hexagonală
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-molibden
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol 2824116
EAN / GTIN 4010886938119
Număr producător 2824116
L-Număr L60160 5469
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 2380-2, muchie de tăiere conform DIN ISO 2380-1 Forma A
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu capac de lovire
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Cu hexagon de acționare suplimentar pe lama hexagonală
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Protecție împotriva rostogolirii: nu
  • Antimagnetic: nu
  • Exagon de acționare: 1
  • Exagon de acționare [metric]: 10,0 mm
  • Design cu scântei reduse: nu
  • Standard de referință al vârfului de acționare de ieșire: DIN ISO 2380-1 - Forma A
  • Codare în culori: nu
  • Forma lamei: hexagonală
  • .