GHDL 20-4-JHP Scule de debitare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire orientată

Cod articol: 2801939
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801939
EAN / GTIN 7291075302301
Număr producător 2801939
L-Număr L23920 2157

Descriere

Descriere:

Scule de debitare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire orientată

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate