CGPAD 3L-T16-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CUT-GRIP

Cod articol: 2801875
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801875
EAN / GTIN 7291075309980
Număr producător 2801875
L-Număr L23920 2049

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CUT-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 42 mm
  • Înălțimea cozii (H): 33 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate