GEHIR 16-20-3-T8 Bară de strunjire pentru prelucrarea internă cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol.: 2801763
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801763
EAN / GTIN 7291075146820
Număr producător 2801763
L-Număr L23920 258

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrarea internă cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm