GHDL 25-3-JHP Scule de debitare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire orientată

Cod articol: 2801739
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801739
EAN / GTIN 7291075302240
Număr producător 2801739
L-Număr L23920 1455

Descriere

Descriere:

Scule de debitare și canelare cu alimentare cu lichid de răcire orientată

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate