TGBHR 32-8-JHP Suporți de scule SUMO-GRIP cu canale de răcire cu lichid de răcire de înaltă presiune pentru canelare și debitare prin strunjire

Cod articol: 2801717
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMO-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801717
EAN / GTIN 7291075302455
Număr producător 2801717
L-Număr L23920 1429

Descriere

Descriere:

Suporți de scule SUMO-GRIP cu canale de răcire cu lichid de răcire de înaltă presiune pentru canelare și debitare prin strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate