THDR 3232-17T38 Suport pentru plăcuţă late pentru caneluri (20 mm).

Cod articol.: 2801680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801680
EAN / GTIN 7291075083644
Număr producător 2801680
L-Număr L23920 1405

Descriere

Descriere:

Suport pentru plăcuţă late pentru caneluri (20 mm).

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 38 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 24 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm