GEHIMR 12-14 Barele de alezat pentru prelucrare internă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere < 1,9 mm

Cod articol: 2801182
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801182
EAN / GTIN 7291075161847
Număr producător 2801182
L-Număr L23920 1846

Descriere

Descriere:

Barele de alezat pentru prelucrare internă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere < 1,9 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.9 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate