GHAIR 20-25 Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptoare pentru prelucrare internă (canelare și încastrare)

Cod articol: 2801085
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801085
EAN / GTIN 7291075147322
Număr producător 2801085
L-Număr L23920 1315

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptoare pentru prelucrare internă (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate