GHFG 25-50L-8 Suport pentru prelucrare axială, Dmin. 50mm.

Cod articol.: 2800673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2800673
EAN / GTIN 7291075056808
Număr producător 2800673
L-Număr L23920 2292

Descriere

Descriere:

Suport pentru prelucrare axială, Dmin. 50mm.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 64 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 50 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm