GHIR 32C-610 Bară de strunjire cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare și strunjire de adâncituri

Cod articol.: 2800573
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800573
EAN / GTIN 7291075030068
Număr producător 2800573
L-Număr L23920 2214

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 26.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm