GHDL 25-8 Suport cu Bară de strunjire pentru prelucrarea externă (canelare, despicare și separare)

Cod articol.: 2800103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800103
EAN / GTIN 7291075090352
Număr producător 2800103
L-Număr L23920 117

Descriere

Descriere:

Suport cu Bară de strunjire pentru prelucrarea externă (canelare, debitare și separare)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6.6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm