Klemschroef 3

Artikelnummer: 279816 3
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW5
Schroefdraad M6
Lengte L 12 mm
Aanhaalmoment 5 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279816 3
EAN/GTIN 4062406571559

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klemschroef  3

Klemschroef 3

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 8,75
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 8,20
op aanvraag
Op voorraad
657 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,54
vanaf 10  Stuks
€ 2,12
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 9,80
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 5,60
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 18,35
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 8,10
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 11,10
(1,11 € / 1 Stuk)
Aandrijving SW5 TX15 TX15 TX20 SW3,5 TX15 SW4 T8 SW3 SW2,5
Aanhaalmoment 5 3 1,3 3,85 5 1,5 3,5 1,2 3 10
Schroefdraad M6 M4 M3,5 8 UNC M5×0,5 M6 W1/4 inch M5 M8 M6
Inhoud 10-delig
Lengte L 12 6,5 13,6 14 8 7 24,9 13,1 18,2 14
Producttype Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen